Lampada da lavoro a LED ATEX con batteria 3AALH

Codice art.: 081491 3AALH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 67
    Zona ATEX zona 0; zona 20
    Corrente di illuminazione 228 lm
    Durata 8,4 h
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Lampadine Modulo LED
    Numero di batterie contenute 3
    Tipo di batteria Mignon AA
    Lunghezza complessiva 182 mm
    Larghezza complessiva 54 mm
    Peso 185 g
    Tipo di prodotto Lampada tascabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081491 3AALH
    EAN / GTIN 032705104035
    Codice del produttore 510403F

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
    Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.
    Lampada da lavoro multifunzionale con base magnetica rimovibile che aderisce sulle superfici metalliche. Testa della lampada ruotabile di 360° e inclinabile di 120° verso l’alto e il basso (bloccabile in qualunque posizione). Con clip in acciaio e interruttore frontale.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello