Lampade tascabili a LED P4

Codice art.: 081485 P4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P4
Grado di protezione IP IP X4
Corrente di illuminazione 18 lm
Durata 8,5 h
Autonomia Livello 2 8,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Advanced Focus System (AFS)
Numero di batterie contenute 2
Dimensioni internazionali LR3
Lunghezza complessiva 147 mm
⌀ Testa 14,5 mm
Peso 53 g
In dotazione borsa a tracolla
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081485 P4
Codice del produttore 8404

Descrizione

Esecuzione:

Linea high performance di LED LENSER per uso universale. Con prova di caduta da 1 m di altezza.
Il LED Lenser è una delle tecnologie più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d’acqua tutti i contatti sono dorati e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade tascabili di alta qualità sono dotate del sistema brevettato Advanced Fokus.
  • Advanced Focus System (AFS)
    L’Advanced Focus System combina lente e riflettore, raggruppando i vantaggi dei due sistemi. Il risultato è uno straordinario fascio di luce nel fuoco, nonché un cono di luce ampiamente uniforme e defocalizzato. Per questo motivo l’AFS fa parte di uno dei sistemi di focalizzazione per lampade a LED migliori al mondo.
  • Rapid Focus
    I sistemi di focalizzazione tradizionali con meccanismo di rotazione devono di norma essere utilizzati con entrambe le mani. Il Rapid Focus, al contrario, consente di regolare rapidamente il cono di luce con una sola mano.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081557 LR3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello