Lampada tascabile a LED ATEX con batteria, Modello: EX4

Codice art.: 081484 EX4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 68

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EX4
Grado di protezione IP IP 68
Zona ATEX Zona 0; Zona 20
Colore corpo giallo
Corrente di illuminazione 50 lm
Durata 7 h
Distanza di illuminazione 35 m
Alimentazione Funzionamento a batteria
Advanced Focus System (AFS) no
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Testa 20 mm
Peso 65 g
In dotazione borsa a tracolla no
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Codice del produttore 500682
Produttore Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade della nuova serie LED Lenser ATEX sono completamente protette sia dalla polvere che dagli spruzzi d’acqua.
Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Lampada a stelo pratica e leggera con interruttore a pressione.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello