{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | H5R Core | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Corrente di illuminazione | 400 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 15 lm | |
Corrente di illuminazione Boost | 500 lm | |
Durata | 2 h | |
Autonomia Livello 2 | 50 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
⌀ Testa | 32 mm | |
Peso | 167 g | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Codice del produttore | 502121 |