Lampada frontale a LED con batteria I-VIEW

Codice art.: 081473 I-VIEW
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto I-VIEW
Grado di protezione IP IP 65
Corrente di illuminazione 40 lm - 400 lm
Durata 1,5 h - 15 h
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Peso 240 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081473 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997356265
Codice del produttore 03.5626

Descrizione

Esecuzione:

Nuova generazione della famosa lampada frontale I-View, caratterizzata da un ampio cono di luce per garantire un’illuminazione ottimale dell’intera zona di lavoro. Sottile proiettore lineare dal peso ridotto. Accensione e spegnimento senza contatto mediante sistema di sensori. Funzione di dimmerazione continua dal 10 al 100%. Pratico indicatore dello stato di carica posizionato direttamente sulla lampada.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello