Lampada tascabile a LED Core con batteria P7R-CORE

Codice art.: 081468 P7R-CORE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 68

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 68
Corrente di illuminazione 1.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 440 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 15 lm
Durata 2 h
Autonomia Livello 2 4 h
Autonomia Livello 3 90 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 158 mm
⌀ Testa 35 mm
Peso 202 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081468 P7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020510
Codice del produttore 502181

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d’acqua tutti i contatti sono dorati e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.
Ledlenser Core, la nuova generazione della nota serie P.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB e cinturino da polso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello