{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Movimento tastatore | 90 grado | |
Corrente di illuminazione | 420 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 105 lm | |
Durata | 2 h | |
Autonomia Livello 2 | 9,5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081464 HS5R | |
EAN / GTIN | 4013674139828 | |
Codice del produttore | 1600-0222 |