{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 24 V | |
Potenza luminosa | 7,5 W | |
Corrente di illuminazione | 460 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Modulo LED | |
Altezza complessiva | 42 mm | |
⌀ Esterno | 160 mm | |
⌀ Interno | 100 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
Codice articolo | 081439 160 | |
EAN / GTIN | 4260131238895 | |
Codice del produttore | 900/83 |