Lampade tascabili a LED con batterie GREY

Codice art.: 081437 GREY
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Colore corpo GREY
Corrente di illuminazione 250 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
Durata 4 h
Autonomia Livello 2 12 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 143 mm
⌀ Testa 27 mm
In dotazione borsa a tracolla no
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081437 GREY
EAN / GTIN 4062406087401
Codice del produttore 081437 GREY

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Protezione antirotolamento.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Con testa della lampada focalizzabile.
Disponibile in diversi colori.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello