Lampada di ispezione a LED con batteria 10 mm

Codice art.: 081421 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa lampada (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona ATEX Nessuna
Angolo di riflessione 10 grado
Corrente di illuminazione 25 lm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria LR6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081559 LR6
Lunghezza complessiva 490 mm
⌀ Testa 10 mm
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Codice del produttore 600.07

Descrizione

Esecuzione:

Lampade di ispezione particolarmente robuste in alluminio massiccio, con testa della lampada a LED. Impugnatura portabatterie e albero flessibile resistenti agli spruzzi d’acqua.
1× specchio di ispezione di 30 mm di ⌀, magnete ad anello.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello