{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corrente di illuminazione | 80 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 20 lm | |
Corrente di illuminazione Boost | 120 lm | |
Durata | 1 h | |
Autonomia Livello 2 | 3,5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 52 mm | |
Larghezza complessiva | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081412 K4R | |
EAN / GTIN | 4058205029117 | |
Codice del produttore | 502574 | |
Produttore | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |