Lampada a LED per postazione di lavoro con comando gestuale 10

Codice art.: 081409 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Potenza luminosa 10 W
    Corrente di illuminazione 960 lm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Temperatura cromatica 2.700 K - 5.500 K
    Altezza complessiva 750 mm
    Larghezza testa lampada 30 mm
    Profondità testa lampada 210 mm
    Altezza testa lampada 10 mm
    ⌀ Base magnetica 66 mm
    Peso 760 g
    Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081409 10
    EAN / GTIN 4260131239366
    Codice del produttore 900/48

    Descrizione

    Esecuzione:

    Innovativa lampada per posto di lavoro con comando gestuale installato sulla relativa testa per l’accensione e lo spegnimento nonché per l’attivazione della funzione di dimmerazione. Possibilità di modificare la temperatura cromatica in base alle necessità. La lampada è estremamente versatile e può essere utilizzata in diversi campi d’impiego.
    • Solida base magnetica.
    • Illuminazione uniforme e omogenea nonché priva di riflessi con angolo di 120°.
    • Senza sfarfallii né riflessi.
    • Colore della luce da bianco freddo a bianco caldo, modificabile mediante il sensore installato sulla testa della lampada.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Incluso alimentatore da 250 V.

    Nota:

    I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello