{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | HF8R WORK | |
Grado di protezione IP | IP 68 | |
Colore corpo | nero | |
Corrente di illuminazione | 300 lm - 900 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 20 lm | |
Corrente di illuminazione Boost | 1.600 lm | |
Durata | 3 h - 10 h | |
Autonomia Livello 2 | 90 h | |
Distanza di illuminazione | 210 m | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Illuminazione regolabile | sì | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Ricaricabile | si | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,7 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Peso | 198 g | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 081391 HF8R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205031967 |