Lampada frontale a LED con batteria, Modello: H5-CORE

Codice art.: 081390 H5-CORE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie H5 Core
Grado di protezione IP IP 67
Corrente di illuminazione 200 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 15 lm
Corrente di illuminazione Boost 350 lm
Durata 2 h
Autonomia Livello 2 20 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Mignon AA
⌀ Testa 32 mm
Peso 178 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Codice del produttore 502193

Descrizione

Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED per uso professionale.
  • Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.
  • Utilizzo intuitivo e dimmerazione regolabile in continuo.
  • Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.
  • L’interfaccia uniforme consente un semplice collegamento a un’ampia gamma di accessori tramite il sistema di connessione Ledlenser.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello