Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight 10 W

Codice art.: 081350 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 69K

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 20290
Grado di protezione IP IP 69K
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 10 W
Angolo di irradiamento fisso 120 grado
Corrente di illuminazione 750 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Temperatura cromatica 6.500 K
Campo temperatura -20 °C - 55 °C
Lunghezza complessiva 241 mm
Larghezza complessiva 97 mm
Altezza complessiva 28 mm
Peso 1.200 g
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Codice del produttore 20290

Descrizione

Esecuzione:

Rivoluzionaria lampada per posto di lavoro con nuovissima tecnologia LED. Intensità luminosa quasi raddoppiata rispetto agli esistenti sistemi di illuminazione con massima nitidezza di profilo e contrasto.
Grazie all’altezza d’ingombro minima di 28 mm, il LED PLANONLIGHT è utilizzabile in quasi ogni posto di lavoro senza occupare tanto spazio.
  • Massima intensità luminosa su tutta la superficie.
  • Elevata luminosità con qualità di luce diurna, tuttavia priva di sfarfallii e riflessi e di effetti stroboscopici.
  • Regolabile in continuo (trasformatore non in dotazione).
  • Impermeabile (IP68) anche contro emulsioni aggressive (IP69K).
  • Massima semplicità di pulizia − superficie liscia e bassa temperatura superficiale (max. 10 °C al di sopra della temperatura ambiente).
  • Assolutamente esente da manutenzione.
  • Certificata secondo gli standard UL − per l’impiego universale.
  • Semplicità di allestimento successivo grazie al montaggio da parte dell’utilizzatore.
  • Collegamento diretto tramite connettore meccanico M12 o mediante il cavo di collegamento fornito in dotazione

Funzione:

IP69K: protezione contro la penetrazione di acqua sotto pressione (impermeabile all’acqua sotto pressione) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa da contatto.

Nota:

Tensione di esercizio 24 V DC − l’allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz) danneggia la lampada!
Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello