{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 63 | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza luminosa | 12 W | |
Corrente di illuminazione | 1.200 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine sostituibili | no | |
Altezza complessiva | 510 mm | |
⌀ Base magnetica | 83 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo | 081321 6WDUO | |
EAN / GTIN | 2050001945938 | |
Codice del produttore | PROLYX-2X6W |