Lampada per macchine 9LED-24V

Codice art.: 081303 9LED-24V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 64
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 24 V
Messa a fuoco della luce Cono di luce focalizzata
Angolo di irradiamento fisso 60 grado
Potenza luminosa 12 W
Corrente di illuminazione 1.140 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081303 9LED-24V
EAN / GTIN 4003644016709
Codice del produttore ML24V09

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.
Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.
Lampada per macchine di comprovata qualità con testa della lampada estremamente robusta, antipolvere e impermeabile agli spruzzi d’acqua, adatta per l’uso professionale in ambienti di lavoro difficili o per l’impiego all’interno e sulle macchine. A norma DIN EN 62493.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello