{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Potenza assorbita | 7 W | |
Potenza luminosa | 7 W | |
Corrente di illuminazione | 621 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | LED | |
Luce colorata | bianco freddo | |
Temperatura cromatica | 6.500 K | |
Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
Codice articolo | 081302 6LEDDUO | |
EAN / GTIN | 4003644000135 | |
Codice del produttore | ML1206DUO |