Lampada per macchine 6LED

Codice art.: 081301 6LED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Zona ATEX Nessuna
Potenza assorbita 7 W
Potenza luminosa 7 W
Corrente di illuminazione 621 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine LED
Luce colorata bianco freddo
Temperatura cromatica 6.500 K
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081301 6LED
EAN / GTIN 4003644000111
Codice del produttore ML1206LED

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.
Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.
Classica lampada per macchine con esecuzione a fascio diffuso. Testa della lampada girevole e orientabile a 340° grazie al giunto sferico. Inclusa lampadina intercambiabile.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello