Lampada per macchine 9LED

Codice art.: 081300 9LED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 64

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 64
Tensione nominale 250 V
Messa a fuoco della luce Cono di luce focalizzata
Angolo di irradiamento fisso 60 grado
Potenza luminosa 12 W
Corrente di illuminazione 1.140 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine LED
Lampadine sostituibili no
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Codice del produttore ML1209

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.
Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.
Lampada per macchine di comprovata qualità con testa della lampada estremamente robusta, antipolvere e impermeabile agli spruzzi d’acqua, adatta per l’uso professionale in ambienti di lavoro difficili o per l’impiego all’interno e sulle macchine.A norma DIN EN 62493.
Lampada a LED per macchine per l'illuminazione mirata della postazione di lavoro. Minore consumo energetico, assenza di riscaldamento e irradiazione UV degli oggetti illuminati.
Testa della lampada con snodo più efficiente.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse lampadine con potente calamita adesiva, sergente da 50 mm e viti per il fissaggio alla macchina, al banco da lavoro, alla parete o al soffitto.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello