{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 1.600 lm | |
Durata | 3 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 8 Ah | |
Tensione batteria | 7,4 V | |
Lunghezza complessiva | 202 mm | |
Larghezza complessiva | 55 mm | |
Altezza complessiva | 202 mm | |
Peso | 1.450 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | |
Potenza assorbita | 20 W |
Codice articolo | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Codice del produttore | 081286 20 |