Lampada a batteria IF4R

Codice art.: 081272 IF4R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto iF4R
Corrente di illuminazione 200 lm - 2.500 lm
Durata 1,3 h - 15 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 5.400 K - 6.600 K
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 235 mm
Larghezza complessiva 44 mm
Altezza complessiva 111 mm
Peso 1.060 g
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081272 IF4R
Codice del produttore 502001

Descrizione

Esecuzione:

Fissare, bloccare, sistemare – la compatta lampada da lavoro iF4R è facile da trasportare e permette sempre di avere le mani libere
quando serve. Con i suoi cinque livelli di luminosità, questa lampada da lavoro ricaricabile si adatta perfettamente alle vostre
esigenze: grazie al magnete, alla base di appoggio flessibile e all’impugnatura, si avrà sempre luce nel punto richiesto. Grazie alla funzione power bank
integrata, la lampada da lavoro iF4R non solo illumina fino a 15 ore, ma è in grado di ricaricare anche il vostro dispositivo mobile.
  • Particolarmente compatta.
  • Il magnete integrato consente di fissare facilmente il dispositivo sulle superfici metalliche (ad es. supporti in acciaio).
  • Cinque livelli di luminosità con una potenza luminosa fino a 2500 Lumen.
  • Funzione power bank integrata per caricare telefoni cellulari e altri dispositivi mobili.
  • Dissipatore di calore efficiente per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello