{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | iF3R | |
Corrente di illuminazione | 100 lm - 1.000 lm | |
Durata | 1,5 h - 15 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Valore CRI | 80 | |
Temperatura cromatica | 5.400 K - 6.600 K | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Larghezza complessiva | 36 mm | |
Altezza complessiva | 71 mm | |
Peso | 392 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081271 IF3R | |
Codice del produttore | 502171 |