Esiste un’alternativa per questo articolo:

Riflettore con LED con funzione luce di emergenza 35 W

Codice art.: 081269 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 35 W
Angolo di irradiamento impostabile 90 grado; 35 grado; 25 grado; 15 grado; 0 grado
Corrente di illuminazione 3.850 lm
Durata 3 h
Alimentazione Alimentazione di rete; Alimentazione a batteria
Lunghezza complessiva 273 mm
Larghezza complessiva 256 mm
Altezza complessiva 163 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 3 m
Peso 2.300 g
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081269 35
EAN / GTIN 4003644000470
Codice del produttore AL35LEDN

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce. Protezione IP54 contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.
Robusta lampada da lavoro con parti laterali gommate e cinque angoli d’inclinazione a seconda della posizione (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Maniglia integrata, interruttore on/off sul lato posteriore. Omologata per l'uso costante, nonché in cantieri e nei luoghi di montaggio secondo la BGI 608.
Con cavo di allacciamento di 3 m H07RN-F3G1,5.
Con funzione luce di emergenza − in caso di interruzione di corrente, la lampada si accende automaticamente − batteria da 21,6 V/0,8 Ah, fino a 3 ore di autonomia, sistema di caricamento/scaricamento intelligente.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello