{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 32 W | |
Angolo di irradiamento impostabile | 90 grado; 35 grado; 25 grado; 15 grado; 0 grado | |
Corrente di illuminazione | 4.920 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lunghezza complessiva | 273 mm | |
Larghezza complessiva | 256 mm | |
Altezza complessiva | 163 mm | |
Lunghezza cavo di collegamento. | 3 m | |
Peso | 2.300 g | |
Tipo di prodotto | Proiettore per luce diffusa |
Codice articolo | 081268 35 | |
EAN / GTIN | 4003644005604 | |
Codice del produttore | AL35LED |