Lampada a LED a batteria 35 W

Codice art.: 081264 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 3.850 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 1.650 lm
Durata 4,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 273 mm
Larghezza complessiva 256 mm
Altezza complessiva 163 mm
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Codice del produttore AL35LEDA

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce.
Robusta lampada da lavoro con parti laterali gommate e cinque angoli d’inclinazione a seconda della posizione (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Maniglia integrata, interruttore on/off sul lato posteriore. Omologata per l'uso costante, nonché in cantieri e nei luoghi di montaggio secondo la BGI 608.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello