Lampada a LED mobile SIGHT LIGHT 30 315 W

Codice art.: 081261 315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Potenza assorbita 315 W
    Corrente di illuminazione 5.000 lm - 30.000 lm
    Corrente di illuminazione Livello 3 20.000 lm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Lampadine Modulo LED
    Corrente di illuminazione livello 4 30.000 lm
    Lunghezza cavo di collegamento. 10 m
    Peso 4.095 g
    Tipo di prodotto Lampade

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081261 315
    EAN / GTIN 5708997352687
    Codice del produttore 03.5268

    Descrizione

    Esecuzione:

    Grazie all’ampio angolo d’irradiamento di 120°, SITE LIGHT garantisce un’illuminazione chiara e uniforme di una vasta area di lavoro. La funzione di dimmerazione consente di regolare la luce in quattro diversi livelli di intensità luminosa. Utilizzando l’applicazione per il controllo della luce BLUETOOTH, è possibile accendere e spegnere nonché regolare SITE LIGHT direttamente da un dispositivo mobile. La lampada è inoltre dotata di una funzione di raffreddamento attivo e di un alloggiamento resistente che la rendono perfettamente adatta per l’utilizzo in condizioni atmosferiche da -25 °C a +40 °C.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello