Riflettore con LED a 360° con funzione di dimmerazione CONNECT, Modello: AREA-10

Codice art.: 081235 AREA-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Corrente di illuminazione 1.000 lm - 10.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Lunghezza complessiva 212 mm
Larghezza complessiva 200 mm
Altezza complessiva 395 mm
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081235 AREA-10
EAN / GTIN 5708997006757
Codice del produttore 03.6103C

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili.
Riflettore a batteria con LED ad alte prestazioni con illuminazione omogenea antiriflesso. Robusto corpo in plastica resistente agli urti ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Possibilità di montaggio sullo stativo SCANGRIP®. Per batterie CAS da 18 V, batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all’alimentazione SCANGRIP®.
  • Angolo d’irradiamento regolabile a 360° o 180°.
  • Dimmerabile su cinque livelli di luminosità.
  • Il sistema di comando BLUETOOTH permette l’accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello