Lampada a LED con funzione di dimmerazione CONNECT NOVA-10

Codice art.: 081234 NOVA-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Corrente di illuminazione 1.000 lm - 10.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Lunghezza complessiva 305 mm
Larghezza complessiva 125 mm
Altezza complessiva 290 mm
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081234 NOVA-10
EAN / GTIN 5708997006733
Codice del produttore 03.6102C

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili.
Lampada a LED a batteria ad alte prestazioni con funzione di dimmerazione. Corpo in alluminio stampato a iniezione estremamente robusto e
resistente a urti di forte intensità, colpi e vibrazioni. Utilizzabile con batterie CAS 12 V e 18 V
Accumulatori, batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all’alimentazione SCANGRIP®
Alimentazione.
  • Il sistema di comando BLUETOOTH permette l’accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.
  • Con diffusore rimovibile.
  • Maniglia integrata e base di appoggio innovativa per garantire un orientamento flessibile nonché il montaggio diretto sullo stativo SCANGRIP® o su supporti magnetici.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori