{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Corrente di illuminazione | 200 lm - 2.000 lm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 12 V; 18 V | |
Lunghezza complessiva | 163 mm | |
Larghezza complessiva | 63 mm | |
Altezza complessiva | 163 mm | |
Tipo di prodotto | Lampade |
Codice articolo | 081232 NOVA-2 | |
EAN / GTIN | 5708997006719 | |
Codice del produttore | 03.6100C |