{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | W6R Work | |
Corrente di illuminazione | 220 lm - 600 lm | |
Durata | 2 h - 6 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Valore CRI | 80 | |
Temperatura cromatica | 6.000 K - 7.500 K | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,5 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 143 mm | |
Larghezza complessiva | 31 mm | |
Peso | 180 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081229 W6R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030533 | |
Codice del produttore | 502736 |