Lampade da lavoro W4R-WORK

Codice art.: 081228 W4R-WORK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto W4R Work
Corrente di illuminazione 60 lm - 220 lm
Durata 2 h - 9 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 70
Temperatura cromatica 6.000 K - 7.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,76 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 163 mm
Larghezza complessiva 28 mm
Peso 91 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081228 W4R-WORK
EAN / GTIN 4058205030441
Codice del produttore 502733

Descrizione

Esecuzione:

Robusta, versatile, compatta: la lampada da lavoro Ledlenser W4R Work è il partner affidabile per l’illuminazione quotidiana nelle officine. La tipica proiezione luminosa di Ledlenser si caratterizza per una qualità eccellente e garantisce un’illuminazione precisa e potente delle aree di lavoro, sia in modo ampio che selettivo. Grazie al magnete integrato e alla base di appoggio orientabile, il modello W4R Work può essere posizionato e allineato in modo flessibile in qualsiasi momento. La potente batteria si può ricaricare tramite USB-C in modo semplice e veloce. Altre caratteristiche intelligenti sono la clip per il fissaggio agli indumenti o all’attrezzatura da lavoro, la superficie puntinata per una presa sicura e il pratico blocco per il trasporto.
  • Lampada da lavoro compatta con due fonti di luce per un’illuminazione ad ampio raggio (fascio luminoso) o selettiva (faretto).
  • Robusto corpo in plastica con struttura superficiale antiscivolo.
  • Fissaggio e illuminazione flessibili grazie al magnete e al meccanismo girevole.
  • Efficiente batteria agli ioni di litio, facilmente ricaricabile tramite USB-C con indicatore dello stato di carica e della batteria.
  • Il blocco per il trasporto protegge da un’accensione accidentale.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello