Avvolgicavo, Modello: 15N2

Codice art.: 081197 15N2
(38.07 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Stupeň ochrany krytom IP IP 24
Typ 15N2
Menovitý výkon rozvinutý 5000 (16 A) W
Menovité napätie 400 V
Dĺžka 361 mm
Šírka 208 mm
Výška 450 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 5G2,5
Materiál kábla Neoprénová guma
Dĺžka kábla 15 m
Materiál krytu Plast
Druh produktu Navíjačka káblov

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Codice del produttore KBZD15162T

Descrizione

Prevedenie:

Káblový bubon s riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie. Vysoko odolné, uzavreté plastové teleso. Tepelná ochrana proti preťaženiu, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.
Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 150°.

Funkce:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ < 12 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Poznámka:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066080079.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello