{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Numero di prese | 6 | |
Lunghezza ciabatta | 390 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Classe del cavo | H05VV-F | |
Lunghezza cavo | 1,8 m | |
Numero di prese 230 V/16 A | 6 | |
Interfaccia | Interfaccia USB | |
Tipo di prodotto | Ciabatta |
Codice articolo | 081196 6 | |
EAN / GTIN | 4007123677559 | |
Codice del produttore | 1391040410 |