{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di prese | 1 | |
Grado di protezione IP | IP 24 | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Potenza nominale srotolato | 2000 (16 A) W | |
Tensione nominale | 230 V | |
Lunghezza | 429 mm | |
Larghezza | 175 mm | |
Altezza | 390 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | Gomma in neoprene | |
Lunghezza cavo | 15 m | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Codice del produttore | 081193 15 |