{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
IP Index of Protection | IP 44 | |
impact-resistant and splash-proof | Category 2 (K2) to BGI | |
Type | 10N | |
AC supply voltage | 400 V | |
Power supply | Mains operated | |
Cable class | H07RN-F | |
Cable structure | 5G1.5 | |
Material cable | Neoprene | |
Cable length | 10 m | |
Type of product | Extension cable | |
Plug type, input | F |
Codice articolo | 081188 10N | |
EAN / GTIN | 4007123251520 | |
Codice del produttore | 1167710790 |