Ciabatta con USB 7x, Numero di prese: 7B

Codice art.: 081178 7B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20
  • Interfaccia: Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Numero di prese 5
Lunghezza ciabatta 430 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 3 m
Interfaccia Porta USB
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081178 7B
copia
EAN / GTIN 4007123657025
copia
Codice del produttore 1150660315
copia
Produttore Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta con funzione di ricarica USB a 2 prese. Prese disposte a 90°. Fori filettati per il montaggio a parete.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Nota:

Le spine adattatrici con contatto di terra da 250 V/16 A per il collegamento di spine con contatto di terra con sistemi di spine europei diversi, si trovano nello shop online al n. art. 081172 e n. art. 081174.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello