Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Ciabatta con interruttore

Codice art.: 081161

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza nominale srotolato 3.500 W
Numero di prese 6
Lunghezza ciabatta 340 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 1,5 m
Interruttore On/Off si
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081161

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate di 45° rispetto all’asse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello