Ripartitore di energia sospeso per F, B, PL, CZ 250SAFE

Codice art.: 081146 250SAFE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza nominale 9,5 kW
Larghezza 227 mm
Profondità 212 mm
Altezza 305 mm
Numero di raccordi pneumatici 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di prese 250 V 6
Numero di prese 400 V/16 A 1
Tipo di prodotto Ripartitore di energia
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081146 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021116
Codice del produttore FKVE601016SLH

Descrizione

Esecuzione:

Prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.
Ripartitore di energia sospeso compatto con robusto alloggiamento rinforzato con gomma dura per la distribuzione salvaspazio e ordinata di tensione o aria compressa.
Con prese per i Paesi F, B, PL e CZ.
2× dispositivi di sicurezza a frizione con pulsante da 3/8 pollice, tubo flessibile per aria compressa da 2 m.

Nota:

Ripartitore di energia sospeso con collegamento Ethernet su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello