Ripartitore mobile di energia con illuminazione 250

Codice art.: 081141 250
Sconto
277.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 205 mm
Profondità 205 mm
Altezza 217 mm
Corrente di illuminazione 2.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di prese 250 V 4
Tipo di prodotto Ripartitore di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081141 250
Codice del produttore AKLM4000

Descrizione

Esecuzione:

Distributore mobile di prese con robusto alloggiamento rinforzato con gomma dura. Cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5 da 2,5 m con spina Schuko da 250 V. Prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.
Configurazione: 4×250V / 16A prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello