{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (C2) secondo la BGI | |
Modello | 40B2 | |
Tensione di rete | 250 V | |
Potenza nominale srotolato | 3500 (16 A) W | |
Classe del cavo | H07BQ-F | |
Struttura del cavo | 3G2,5 | |
Materiale del cavo | Cavo corazzato | |
Materiale corpo | plastica | |
Lunghezza cavo | 40 m | |
Numero di prese | 3 | |
Sistema diagnostico disponibile | sì | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081125 40B2 | |
Codice del produttore | K2Y40Q2TFP000 |