Set di avvolgicavo in plastica, generazione 7 5 pz. SET

Codice art.: 081110 SET
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 4.76 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
SET
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H07BQ-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Cavo corazzato
Materiale corpo plastica
Colore cavo verde
Lunghezza cavo 40 m
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081110 SET
Codice del produttore 9513

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo interamente in plastica con 4 prese e sistema diagnostico HEDI DiagS, cavo corazzato PLUS H07BQ-F, per uso costante all’aperto. Soddisfa i requisiti della BGI 608 e della BGI 600, K2.
Set composto da 5 avvolgicavo da 40 m con stampa del cavo personalizzata come protezione antifurto. Il testo si ripete ogni 30 cm circa.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello