{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (C2) secondo la BGI | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza nominale srotolato | 3500 (16A) W | |
Classe del cavo | H05RR-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | Gomma | |
Materiale corpo | plastica | |
Lunghezza cavo | 50 m | |
Numero di prese | 3 | |
Sistema diagnostico disponibile | sì | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081103 50N | |
Codice del produttore | K7A50GTF |