Giunto di sicurezza con raccordo tubo Filettatura esterna, Taglia: 3/8pollici

Codice art.: 080370 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
Filettatura di raccordo esterna 3/8 pollici
Valore della portata 2.250 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080370 3/8
EAN / GTIN 4062406596217
Codice del produttore 080370 3/8

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414, ISO standard B e alla norma EN 983.

Nota:

Questa serie GARANT è adatta per i mercati di Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello