Esecuzione:
Il giunto di sicurezza eSafe risponde ai requisiti previsti dallo standard ISO 4414 e dalla norma EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta).
Flusso: 4000 l/min, pressione massima di esercizio 16 bar
Materiale: acciaio zincato / ottone
I
giunti in acciaio ad aria compressa offrono molti vantaggi rispetto ai giunti standard:
- Semplicità d’uso con minore forza di accoppiamento.
- Elevato rendimento a seguito della minore perdita di pressione.
- Durata elevata grazie ai componenti con superficie trattata e temprati con basse tolleranze di produzione.
- Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.
Uso:
Per aumentare le prestazioni, la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa grazie a una potenza di collegamento minima e a un design compatto e facilmente accessibile.
Nota:
Il giunto di sicurezza ad aria compressa CEJN serie 410 eSafe (con funzione di sfiato) è conforme allo standard europeo 10.4 (⌀ nominale di 10,4 mm), con flusso fino a 4000 l/min.