Giunto di sicurezza con raccordo tubo raccordo tubo 11 mm

Codice art.: 080278 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale Giunto in acciaio
    Pressione massima di esercizio 16 bar
    ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 11 mm
    Valore della portata 950 l/min
    Tipo di prodotto Giunto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080278 11
    EAN / GTIN 7391390419033
    Codice del produttore 103102004

    Descrizione

    Esecuzione:

    I giunti in acciaio ad aria compressa offrono molti vantaggi rispetto ai giunti standard:
    • Semplicità d’uso con minore forza di accoppiamento.
    • Elevato rendimento a seguito della minore perdita di pressione.
    • Durata elevata grazie ai componenti con superficie trattata e temprati con basse tolleranze di produzione.
    • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.

    Il giunto di sicurezza eSafe corrisponde allo standard ISO 4414 e alla EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta). Migliore impiego con una sola mano.
    Flusso: 950 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

    Uso:

    Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

    Nota:

    La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello