Pistola ad aria compressa e a liquido, regolabile Raccordo dell’aria FLOW

Codice art.: 080265 FLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore della portata 200 l/min - 1.200 l/min
Valore della portata di liquido 7 l/min - 46 l/min
Valore della portata d’aria 200 l/min - 1.200 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080265 FLOW
EAN / GTIN 7391390475367
Codice del produttore 112100452

Descrizione

Esecuzione:

Pistole ad aria compressa con flusso dell’aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.
Pistola ad aria compressa e liquido con ugello Jet, getto regolabile (da selettivo a diffuso) portata regolabile (aria: 200 −1200 l/min, liquido: 7 − 46 l/min). Conforme allo standard ISO B.
Inclusi innesti in acciaio n. art. 080300.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello