Supporti magnetici blu anodizzato, Modello: H1

Codice art.: 080260 H1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

65 mm
Materiale Plastica
Peso 250 g
Tipo di prodotto Supporti magnetici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080260 H1
EAN / GTIN 4067263107699
Codice del produttore 080260 H1

Descrizione

Esecuzione:

Supporti magnetici con elevata forza di tenuta per una postazione di lavoro sicura senza pericoli di inciampo.
  • Supporto magnetico in blu anodizzato con forza di tenuta di 52 kg.
  • Impedisce uno scivolamento accidentale.

Per:

n. art. 080122 Dim. AIR e n. art. 080123 Dim. AIR.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello