Pistola di sicurezza ad aria compressa, con tubo “StarTip” Raccordo dell’aria

Codice art.: 080254
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
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
Valore della portata 100 l/min - 1.100 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080254
EAN / GTIN 7391390395832
Codice del produttore 302103153
Produttore CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Pistole ad aria compressa con flusso dell’aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.
Pistola di sicurezza ad aria compressa con ugello a rumore ridotto, portata regolabile.
Incluso innesto in acciaio da 1/4 pollici.

Nota:

La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello