Pistola ad aria compressa e a liquido, regolabile Raccordo dell’acqua

Codice art.: 080253
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
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
    Valore della portata 200 l/min - 1.200 l/min
    Valore della portata di liquido 7 l/min - 46 l/min
    Valore della portata d’aria 200 l/min - 1.200 l/min
    Tipo di prodotto Pistola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080253
    EAN / GTIN 7391390268860
    Codice del produttore 302100430

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pistole ad aria compressa con flusso dell’aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.
    Pistola ad aria compressa e liquido con ugello Jet, getto regolabile (da selettivo a diffuso) portata regolabile (aria: 200 -1200 l/min., liquido: 7 − 46 l/min).
    Incluso nipplo per liquido in acciaio.

    Nota:

    La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.
    Giunto a chiusura rapida adatto per raccordo dell’acqua al n. art. 080149 Dim. 1/2.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello